MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 9MM 4932498813
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498813
Rubix:A0877935
Fabrikant:4932498813
EAN:4058546526825



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 9MM 4932498813
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 9 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Diameter | 9 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,90
€ 11,20 excl. BTW
/ stuk
€ 13,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
