MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 16MM 4932498820
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498820
Rubix:A0877940
Fabrikant:4932498820
EAN:4058546526894




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' (⅜') aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 89,9 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 16MM 4932498820
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 16mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' (⅜') aansluiting '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 89,9 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 99,8 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,90
€ 12,60 excl. BTW
/ stuk
€ 15,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen