GEDORE TANGENSET - S 8303 JC (SE=3ST)

3-delige tangenset met 2-componentenhandvat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:S 8303 JC
Rubix:10015550
Fabrikant:6703160
EAN:4010886670316
GEDORE TANGENSET - S 8303 JC (SE=3ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Typetangen-set
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TANGENSET - S 8303 JC (SE=3ST)


De GEDORE S 8303 JC 3-delige tangenset combineert drie complementaire gereedschappen voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. De set omvat veelzijdige tangen met 2-componentenhandgrepen en een verchroomde JC-afwerking.

Kenmerken:
De GEDORE S 8303 JC tangenset bestaat uit een waterpomptang 142 10 JC, een combinatietang 8250-180 JC en een zijsnijtang 8316-160 JC. Hiermee worden de functies klemmen, vasthouden en knippen gecombineerd.
De waterpomptang 142 10 JC is via een drukknop verstelbaar in 15 standen. Het doorgestoken scharnier is voorzien van een klembeveiliging en de versprongen grijpvlakken zorgen voor een zelfklemmend effect op moeren en buizen. De lange bekken en compacte kop vergemakkelijken de toegang tot beperkte ruimtes.
De combinatietang 8250-180 JC is ontworpen voor intensief gebruik. De versterkte hefboomwerking vermindert de benodigde knijp- en snijkracht. De tang beschikt over grijpzones voor vlakke en ronde werkstukken, een vijlvertanding en grove tanden voor een betrouwbare grip.
De zijsnijtang 8316-160 JC is uitgerust met inductiegeharde snijkanten en een hefboomverhouding die geschikt is voor herhaald knippen.
De drie tangen zijn vervaardigd uit speciaal GEDORE-staal, gesmeed en afhankelijk van het model gehard en ontlaten. Ze zijn voorzien van ergonomische 2-componentenhandgrepen met verchroomde JC-afwerking.

Specificaties:
• Afmetingen koffer: 315 × 156 × 30 mm
• Totaal gewicht: 1,005 kg
• Waterpomptang 142 10 JC: lengte 10", verstelbaar in 15 standen
• Maximale bekopening waterpomptang 142 10 JC: 38 mm
• Combinatietang 8250-180 JC: lengte 180 mm
• Zijsnijtang 8316-160 JC: lengte 160 mm
• Handgrepen: 2-componenten
• Afwerking: verchroomd (JC)

Normen:
• DIN ISO 5746: eisen voor combinatietangen
• DIN ISO 5749: specificaties voor zijsnijtangen
• DIN ISO 8976 – Vorm C: kenmerken van verstelbare waterpomptangen
Pliers set, 3 pcs Practical set composition in environmentally-friendly cardboard box JC = chrome-plated, with 2-component handles

Sterke punten

• Dekking van essentiële functies (klemmen, vasthouden en knippen) in één set
• Snelle en nauwkeurige verstelling van de waterpomptang via drukknop
• Betrouwbare grip dankzij vertande, gevijlde en versprongen grijpvlakken
• Duurzame snijkanten door inductieharden
• Comfort en veiligheid dankzij 2-componentenhandgrepen en klembeveiliging

Toepassingen

Deze tangenset is bestemd voor industriële onderhoudswerkzaamheden, mechanische montage en bekabelingswerkzaamheden. De set wordt gebruikt in werkplaatsen, op productielijnen en bij onderhoudsinterventies waarbij het vastzetten van moeren en buizen, het vasthouden van onderdelen en het knippen van draad of kabel vereist is. Hij is tevens geschikt voor toepassingen binnen algemene mechanica, in industriële onderhoudsdiensten en in de installatie van technische uitrusting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Typetangen-set
Aangepaste tariefcode82032000
Aanbieding
In plaats van € 85,36
€ 80,76 excl. BTW
/ set
€ 97,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden