GEDORE TANGENSET - S 8003 JC (SE=3ST)
Tangenset 3-delig S 8003
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:S 8003 JC
Rubix:10018788
Fabrikant:6701110
EAN:4010886670118

Documenten
Productdetails : GEDORE TANGENSET - S 8003 JC (SE=3ST)
De Gedore S 8003 JC tangenset combineert drie grijp- en snijgereedschappen in één set. Deze wordt geleverd in een kartonnen verpakking en bestaat uit een platbektang, een combinatietang en een zijsnijtang, alle voorzien van 2-componentengrepen.
Kenmerken:
De set bestaat uit drie elkaar aanvullende tangen voor grijp-, vasthoud-, buig- en snijwerkzaamheden:
• de 8132-160 JC platbektang is voorzien van lange, platte en getande bekken. De tang is geschikt voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden;
• de 8250-180 JC krachtige combinatietang is ontworpen voor het grijpen van vlakke en ronde materialen en het knippen van verschillende soorten draad. De hefboomwerking helpt de benodigde kracht bij herhaalde werkzaamheden te verminderen;
• de 8316-160 JC zijsnijtang is bestemd voor het knippen van draad. De geometrie en het krachtige hefboommechanisme dragen bij aan efficiënt knippen.
De drie gereedschappen zijn vervaardigd uit speciaal behandeld staal, matrijsgesmeed, oliegehard en vervolgens ontlaten. De snijkanten zijn inductief gehard voor een betere slijtvastheid. De tweecomponentenhandgrepen dragen bij aan een comfortabele grip.
Specificaties:
• Aantal delen: 3
• Afmetingen van de set: 315 x 156 x 30 mm
• Gewicht van de set: 0,75 kg
• Materiaal: speciaal behandeld staal
• Afwerking: verchroomd
Platbektang (8132-160 JC):
• Totale lengte: 160 mm
• Beklengte: 50 mm
• Kopbreedte: 16,5 mm
• Puntbreedte: 3,2 mm
• Kopdikte: 9,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Hardheid van de snijkanten: 61 tot 63 HRC
• Knipcapaciteit: harde draad 1,6 mm; middelharde draad 2,5 mm
• Gewicht: 0,166 kg
Combinatietang (8250-180 JC):
• Totale lengte: 180 mm
• Beklengte: 38 mm
• Kopbreedte: 25,6 mm
• Puntbreedte: 6,5 mm
• Kopdikte: 11,0 mm
• Hardheid van de snijkanten: 62 tot 64 HRC
• Knipcapaciteit: pianodraad 2,0 mm; harde draad 2,5 mm; middelharde draad 3,4 mm; zachte draad 5,0 mm; meeraderige kabel 16 mm² (diameter 11 mm)
• Gewicht: 0,282 kg
Zijsnijtang (8316-160 JC):
• Totale lengte: 160 mm
• Lengte van de snijkanten: 19 mm
• Kopbreedte: 24,5 mm
• Kopdikte: 10,0 mm
• Hardheid van de snijkanten: 63 tot 65 HRC
• Knipcapaciteit: pianodraad 2,0 mm; harde draad 2,5 mm; middelharde draad 3,4 mm
• Gewicht: 0,236 kg
Normen:
• DIN ISO 5745: platbektangen en halfrondbektangen – beproevingsafmetingen
• DIN ISO 5746: combinatietangen en krachtige combinatietangen – beproevingsafmetingen
• DIN ISO 5749: zijsnijtangen – beproevingsafmetingen
Kenmerken:
De set bestaat uit drie elkaar aanvullende tangen voor grijp-, vasthoud-, buig- en snijwerkzaamheden:
• de 8132-160 JC platbektang is voorzien van lange, platte en getande bekken. De tang is geschikt voor het vasthouden, grijpen, buigen en snijden;
• de 8250-180 JC krachtige combinatietang is ontworpen voor het grijpen van vlakke en ronde materialen en het knippen van verschillende soorten draad. De hefboomwerking helpt de benodigde kracht bij herhaalde werkzaamheden te verminderen;
• de 8316-160 JC zijsnijtang is bestemd voor het knippen van draad. De geometrie en het krachtige hefboommechanisme dragen bij aan efficiënt knippen.
De drie gereedschappen zijn vervaardigd uit speciaal behandeld staal, matrijsgesmeed, oliegehard en vervolgens ontlaten. De snijkanten zijn inductief gehard voor een betere slijtvastheid. De tweecomponentenhandgrepen dragen bij aan een comfortabele grip.
Specificaties:
• Aantal delen: 3
• Afmetingen van de set: 315 x 156 x 30 mm
• Gewicht van de set: 0,75 kg
• Materiaal: speciaal behandeld staal
• Afwerking: verchroomd
Platbektang (8132-160 JC):
• Totale lengte: 160 mm
• Beklengte: 50 mm
• Kopbreedte: 16,5 mm
• Puntbreedte: 3,2 mm
• Kopdikte: 9,0 mm
• Puntdikte: 2,5 mm
• Hardheid van de snijkanten: 61 tot 63 HRC
• Knipcapaciteit: harde draad 1,6 mm; middelharde draad 2,5 mm
• Gewicht: 0,166 kg
Combinatietang (8250-180 JC):
• Totale lengte: 180 mm
• Beklengte: 38 mm
• Kopbreedte: 25,6 mm
• Puntbreedte: 6,5 mm
• Kopdikte: 11,0 mm
• Hardheid van de snijkanten: 62 tot 64 HRC
• Knipcapaciteit: pianodraad 2,0 mm; harde draad 2,5 mm; middelharde draad 3,4 mm; zachte draad 5,0 mm; meeraderige kabel 16 mm² (diameter 11 mm)
• Gewicht: 0,282 kg
Zijsnijtang (8316-160 JC):
• Totale lengte: 160 mm
• Lengte van de snijkanten: 19 mm
• Kopbreedte: 24,5 mm
• Kopdikte: 10,0 mm
• Hardheid van de snijkanten: 63 tot 65 HRC
• Knipcapaciteit: pianodraad 2,0 mm; harde draad 2,5 mm; middelharde draad 3,4 mm
• Gewicht: 0,236 kg
Normen:
• DIN ISO 5745: platbektangen en halfrondbektangen – beproevingsafmetingen
• DIN ISO 5746: combinatietangen en krachtige combinatietangen – beproevingsafmetingen
• DIN ISO 5749: zijsnijtangen – beproevingsafmetingen
Pliers set 3 pcs Practical set composition in environmentally-friendly cardboard box JC = chrome-plated, with 2-component handles
Sterke punten
• Drie elkaar aanvullende grijp- en snijfuncties in één set
• Lange levensduur van de snijkanten dankzij inductieharden
• Stabiele grip dankzij de tweecomponentenhandgrepen
• Speciaal behandeld staal voor een goede mechanische weerstand
• Verchroomde afwerking die bijdraagt aan de bescherming tegen corrosie
• Lange levensduur van de snijkanten dankzij inductieharden
• Stabiele grip dankzij de tweecomponentenhandgrepen
• Speciaal behandeld staal voor een goede mechanische weerstand
• Verchroomde afwerking die bijdraagt aan de bescherming tegen corrosie
Toepassingen
De S 8003 JC tangenset is geschikt voor installatie-, bekabelings- en onderhoudswerkzaamheden aan spanningsvrije elektrische apparatuur, verdeelkasten en schakelkasten.
De combinatietang en zijsnijtang zijn geschikt voor aansluitwerkzaamheden met draden van uiteenlopende doorsneden in werkplaatsen voor machinebouw, assemblagelijnen en industriële onderhoudsdiensten. De platbektang wordt gebruikt voor precisiewerkzaamheden, zoals het hanteren van kleine onderdelen, het buigen van dun plaatmateriaal of het verwijderen van onderdelen in moeilijk toegankelijke ruimtes.
Deze toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder elektrotechniek en automatisering, onderhoud van werktuigmachines en de productie van mechanische subassemblages.
De combinatietang en zijsnijtang zijn geschikt voor aansluitwerkzaamheden met draden van uiteenlopende doorsneden in werkplaatsen voor machinebouw, assemblagelijnen en industriële onderhoudsdiensten. De platbektang wordt gebruikt voor precisiewerkzaamheden, zoals het hanteren van kleine onderdelen, het buigen van dun plaatmateriaal of het verwijderen van onderdelen in moeilijk toegankelijke ruimtes.
Deze toepassingen komen voor in uiteenlopende sectoren, waaronder elektrotechniek en automatisering, onderhoud van werktuigmachines en de productie van mechanische subassemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Type | tangen-set |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,86 excl. BTW
/ set
€ 79,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden