KNIPEX SLEUTELTANGEN SET, 3-DELIG - 00 19 55 S6
Set griptangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:00 19 55 S6
Rubix:A0755420
EAN:4003773086505

Technische samenvatting
| Aantal elementen | 3 |
|---|---|
| Type | knipex sleuteltangen set, 3-delig - 00 19 55 s6 |
Documenten
Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANGEN SET, 3-DELIG - 00 19 55 S6
Griptangen van KNIPEX zijn bij uitstek geschikt voor het zacht grijpen, vasthouden, drukken en buigen van werkstukken; elk exemplaar vervangt een complete set sleutels. De praktische, slijtvaste opberghoes van polyester beschermt uw gereedschap en de klittenbandsluiting houdt ze binnen handbereik! Elk van deze sets bevat drie griptangen in verschillende maten met slanke, kunststofgecoate handgrepen. Net als alle griptangen van KNIPEX maken hun gladde, parallelle bekken een stevige maar zachte greep mogelijk – zelfs bij het werken met chroom!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Type | knipex sleuteltangen set, 3-delig - 00 19 55 s6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,88 excl. BTW
/ stuk
€ 204,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden