KNIPEX SLEUTELTANGEN SET, 3-DELIG - 00 19 55 S7

Set tangen-sleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:00 19 55 S7
Rubix:A0755419
EAN:4003773086512
KNIPEX SLEUTELTANGEN SET, 3-DELIG - 00 19 55 S7

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Typeknipex sleuteltangen set, 3-delig - 00 19 55 s7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANGEN SET, 3-DELIG - 00 19 55 S7


De tangen-sleutels van KNIPEX zijn bij uitstek geschikt voor het voorzichtig klemmen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken, waarbij elk exemplaar een complete set sleutels vervangt. De praktische, slijtvaste gereedschaprol van polyester beschermt uw gereedschap en de klittenbandsluiting houdt ze binnen handbereik! Deze sets bevatten elk drie tangen-sleutels in verschillende maten met slanke, plastic gecoate handgrepen. Zoals alle tangen-sleutels van KNIPEX maken de gladde, parallelle bekken een stevige maar voorzichtige greep mogelijk – zelfs bij werkzaamheden met chroom!

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Typeknipex sleuteltangen set, 3-delig - 00 19 55 s7
€ 194,81 excl. BTW
/ stuk
€ 235,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden