FACOM TANGEN UNIVERSEEL (SET=4ST) CPE.A1

Universele set van 4 tangen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:CPE.A1
Rubix:A0607993
EAN:3662424088667
FACOM TANGEN UNIVERSEEL (SET=4ST) CPE.A1

Technische samenvatting

Aantal elementen4
Typecpe.a1
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TANGEN UNIVERSEEL (SET=4ST) CPE.A1


Met de FACOM CPE.A1 tangenset worden vier verschillende tanggeometrieën onder één referentie samengebracht om uiteenlopende werkzaamheden te ondersteunen. De ergonomische bi-materiaal handgrepen, bestand tegen chemische invloeden, dragen bij aan een stabiele grip. Elke FACOM-tang in de set is vervaardigd uit koolstofstaallegering en is voorzien van inductiegeharde snijkanten.

Kenmerken:
De FACOM CPE.A1 tangenset bestaat uit een zijkniptang, een waterpomptang, een tang met lange halfronde bekken en een combinatietang. De FACOM 192A16CPE zijkniptang beschikt over een specifiek snijprofiel en een verplaatst scharnierpunt, wat de knipkracht optimaliseert en de benodigde inspanning vermindert. De FACOM 180ACPE waterpomptang combineert lange, slanke bekken voor werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones. De FACOM 185A20CPE tang met halfronde, lange bekken is uitgerust met fijne, geribbelde bekken, een buizenklemfunctie en een zijdelingse draadsnijder. De terugstelveer en bevestigingsoog vervolledigen het ontwerp. De FACOM 187A18CPE combinatietang beschikt over vlakke en ovale, geribbelde grijpoppervlakken en een geometrie die is geoptimaliseerd voor zowel knippen als vastgrijpen.

Specificaties:
• Referentie: CPE.A1
• Samenstelling: 4 tangen
- Zijsnijtang 192A16CPE
• Lengte: 160 mm
• Knipcapaciteit: 2,0 mm (tot 210 kg/mm²)
- Waterpomptang 180ACPE
• Capaciteit: 44 mm
• Hardheid bekken: 60–62 HRC
- Tang met lange halfronde bekken 185A20CPE
• Zijdelingse knipcapaciteit: koperdraad en hard staaldraad tot 1,6 mm (160 kg/mm²)
• Bekvorm: recht
- Combinatietang 187A18CPE
• Lengte: 180 mm
• Knipcapaciteit: 2,0 mm (tot 210 kg/mm²)
• Materiaal (afhankelijk van model): koolstofstaallegering
• Behandeling (afhankelijk van model): inductiegeharde snijkanten
• Garantie: levenslange garantie, individueel van toepassing op elke tang in de set

Normen:
• ISO 5749
• ISO 8976
• ISO 5745
• ISO 5746

Sterke punten

• Vier FACOM-tangen in één referentie voor knippen, klemmen en vasthouden
• Vermindert de benodigde knipkracht dankzij verplaatst scharnierpunt en specifiek snijprofiel (192A en 187A)
• Nauwkeurige snede op diverse draadmateriaalsoorten, inclusief zachte draad, moderne materialen en pianodraad binnen de opgegeven capaciteiten
• Vergemakkelijkt werkzaamheden in beperkte ruimtes dankzij lange, slanke bekken
• Ondersteunt repetitieve handelingen met ergonomische bi-materiaal handgrepen die bestand zijn tegen oliën en koolwaterstoffen

Toepassingen

De FACOM CPE.A1 tangenset wordt gebruikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden waarbij draadsnijden, vasthouden van onderdelen en het klemmen van verbindingen vereist zijn. Hij is geschikt voor werkplaats- en interventieomgevingen, met name wanneer de toegang beperkt is. Afhankelijk van de tang kunnen toepassingen bestaan uit het knippen van zachte draden, moderne materialen en pianodraad, evenals zijdelings knippen van koper- en hard staaldraad. Dit product wordt toegepast in diverse sectoren, zoals industrieel onderhoud, automechanica, productie, technische diensten en gereedschapsbeheer, vooral in omgevingen waar chemisch bestendige grepen relevant zijn (oliën, koolwaterstoffen, enz.).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen4
Typecpe.a1
€ 96,51 excl. BTW
/ set
€ 116,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen