STANLEY VDE 1000 V COMBINATIETANGEN 180 MM 0-84-001

Tang

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-84-001
Rubix:10133796
EAN:3253560840013
STANLEY VDE 1000 V COMBINATIETANGEN 180 MM 0-84-001

Technische samenvatting

Aantal elementen4
Typecombitang
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY VDE 1000 V COMBINATIETANGEN 180 MM 0-84-001


Sterke punten

• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)30x65x227 mm
Gewicht verpakking300 g
Aantal elementen4
Typecombitang
€ 21,65 excl. BTW
/ stuk
€ 26,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen