Groefkogellager INA 311-KDD-B, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
3..-KDD
Zie technische informatieReferenties
INA:311-KDD-B
Rubix:03127639
Fabrikant:0009106860000
EAN:4064327886002
Productdetails : INA 311 KDDB KOGELLAGER EENRIJIG
Plummer block housing unit 3..-KDD-B, RIBB sheet metal PB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3..-kdd |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,97 excl. BTW
/ stuk
€ 456,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
