Lagerhuizen / Lagerblokken

Lagers met behuizing en zelfinstellende lagers: essentiële componenten voor industriële machines

Lagers met behuizing en zelfinstellende lagers zijn fundamentele onderdelen voor het functioneren van talloze industriële machines.

Lagers met behuizing helpen machines hoge belastingen te dragen en verminderen wrijving tijdens de rotatie.
Zelfinstellende lagers bieden extra flexibiliteit door uitlijnfouten te compenseren en bestand te zijn tegen sterke trillingen en hoge snelheden.
Er bestaan verschillende soorten lagers, afhankelijk van hun toepassing. Ontdek ons volledige assortiment lagers met behuizing en zelfinstellende lagers.

Waarom kiezen voor deze lagers?
Deze lagers zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Ze zijn bestand tegen corrosie, kunnen in stofrijke en veeleisende omgevingen worden gebruikt en zijn eenvoudig te monteren. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in diverse boringdiameters en afmetingen.

Verschillende types lagers

Lagers met behuizing
Een lager met behuizing ondersteunt rotatie rond een as en fungeert als een geleidend element dat hoge belastingen kan verdragen. Het vermindert wrijving en wordt gebruikt in toepassingen zoals draaiassen, transmissies en omkeermechanismen.

Zelfinstellende lagers
Zelfinstellende lagers zijn ontworpen om uitlijnfouten te compenseren en zijn nuttig in situaties waar montagetoleranties strak zijn of wanneer vervormingen kunnen optreden. Ze bestaan uit een kogellager-inzetstuk en een behuizing en worden vaak gebruikt in:

Elektromotoren
Industriële ventilatoren
Tandwielsystemen
Aandrijfassen
Mijnbouwapparatuur
Boormachines
Landbouwmachines
Let op: zelfinstellende lagers hebben altijd een bolvormige buitenring en zijn over het algemeen niet compatibel met cilindrische buitenringen.

Lagerhuizen
Lagerhuizen dienen als behuizing voor verschillende soorten lagers. Ze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zoals voetlagers, flenslagers en spanslagers, en kunnen bestaan uit één- of tweedelige versies. Ze worden veel gebruikt in de industriële sector.

Verschil tussen zelfinstellende lagers en lagers met behuizing
Hoewel ze beide lagers ondersteunen, hebben deze twee typen enkele belangrijke verschillen:

Een zelfinstellend lager bestaat uit een combinatie van lager en lagerhuis en corrigeert uitlijningsfouten.
Een lager met behuizing corrigeert geen uitlijnfouten en moet nauwkeurig gemonteerd worden.
Zelfinstellende lagers zijn eenvoudig te monteren en te onderhouden, terwijl lagers met behuizing zeer nauwkeurig moeten worden uitgelijnd tijdens de installatie.
Zelfinstellende lagers kunnen matige axiale belastingen en hoge radiale belastingen aan, terwijl de belastingscapaciteit van lagers met behuizing afhangt van het specifieke type lager.

Soorten lagers
- Kogellagers: verminderen wrijving en zijn geschikt voor hoge snelheden en lichte belastingen. Verkrijgbaar met of zonder groef.
- Rollagers: bevatten cilindrische rollen en ondersteunen zware radiale belastingen, ideaal voor zware industriële machines.
- Naaldlagers: ontworpen voor hoge radiale belastingen in compacte ruimtes. Ze hebben lange en dunne rollen en worden gebruikt in beperkte ruimtes.
- Zelfinstellende lagers: compenseren uitlijningsfouten in de toepassing.
- Voetlagers: voorzien van een voetvormige behuizing, waardoor ze eenvoudig op een vlak oppervlak gemonteerd kunnen worden. Vaak gebruikt in transportbanden en landbouwmachines.

Hoe kiest u een zelfinstellend of behuizingslager?
Bij de aanschaf van een lager is het belangrijk om enkele factoren te overwegen:

Materiaal
Lagers worden meestal vervaardigd uit staal, gietijzer of composietmaterialen, die bekend staan om hun mechanische sterkte en slijtvastheid.

Draagvermogen
Beoordeel de radiale en axiale belastingen die het lager moet verdragen en houd rekening met de rotatiesnelheid. Kies lagers die bestand zijn tegen zware belasting en langdurige prestaties garanderen.

Omgevingsfactoren
Houd rekening met de temperatuur, vochtigheid en blootstelling aan verontreinigingen. Kies lagers die bestand zijn tegen corrosieve of stofrijke omgevingen.

Afmetingen
Controleer de binnendiameter (boring), ashoogte, bevestigingsafstand en dikte om te garanderen dat het lager compatibel is met uw machine.

Montagetolerantie
Zorg ervoor dat het lager overeenkomt met de montagetoleranties van uw machine. Zelfinstellende lagers zijn ideaal als nauwkeurige uitlijning een probleem is.

Fabrikant
Wij bieden lagers van SKF, FAG, INA, PTN, NSK, MECALINE, en andere gerenommeerde merken. Kies altijd een hoogwaardige fabrikant die voldoet aan de geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Toepassingen van lagers met behuizing en zelfinstellende lagers
Deze componenten worden gebruikt in diverse sectoren, waaronder landbouw, industrie, logistiek, bouw en transport. Ze worden toegepast in:

Transportbanden
Persen, snijmachines en verspaningsmachines
Landbouwmachines (tractoren, maaidorsers, ploegen)
Bouwmachines (bulldozers, kranen, boorinstallaties)
Heftrucks en transportsystemen
Mijnbouwapparatuur
Boorinstallaties
Goed geselecteerde lagers met behuizing en zelfinstellende lagers verlengen de levensduur van machines en verbeteren hun prestaties.

Rubix-lagers met behuizing en zelfinstellende lagers
Op zoek naar duurzame, robuuste en betrouwbare lagers? Onze experts staan klaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste componenten voor uw behoeften.

Wij bieden hoogwaardige lagers van SKF, INA, FAG, PTN, NSK en andere topmerken, ontworpen om optimale prestaties te garanderen.

Ontdek ook ons assortiment accessoires en toebehoren
- Afdichtingen (drielippenafdichtingen, spansluitringen)
- Montagemateriaal en gereedschap
- Glijlagers, lagerhuizen en lageraccessoires

Neem contact met ons op voor professioneel advies en ontdek ons uitgebreide assortiment lagers voor uw industriële toepassingen.

Filter opties
Categorieën
  • lagerblokken (3243)
  • spanlagerinzet / -behuizing (972)
  • lagerhuizen (802)
  • insert lagerblokken (311)
  • Merk / Fabrikant
  • 3m
    (3)
  • akn
    (35)
  • bison (bolton adhesives)
    (2)
  • cooper
    (18)
  • dichtomatik
    (45)
  • ewellix
    (1)
  • fabory
    (2)
  • brand logo

    2.364 Product (en) met 5.328 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 516/613 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 516-613
    • rubix:03073742
    • fabrikant:93346
    • ean:7316570042306
    • Binnendiameter:70 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:260 mm
    • Ashoogte:95 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 187,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 513/611 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 513-611
    • rubix:03073740
    • ean:7316571068466
    • Binnendiameter:60 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:230 mm
    • Ashoogte:80 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 133,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 511/609 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 511-609
    • rubix:03073738
    • ean:7316571097411
    • Binnendiameter:67 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:210 mm
    • Ashoogte:70 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 109,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 522/619 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 522-619
    • rubix:03073747
    • fabrikant:93356
    • ean:7316570373363
    • Binnendiameter:100 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:350 mm
    • Ashoogte:125 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 390,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 518/615 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 518-615
    • rubix:03073744
    • fabrikant:93350
    • ean:7316570332698
    • Binnendiameter:62 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:290 mm
    • Ashoogte:100 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 239,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring SKF YET 208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 43.7 mm

    • skf:YET 208
    • rubix:03045324
    • fabrikant:YET 208
    • ean:7316577295392
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Materiaal:lagerstaal
    Bekijk 50 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 47,43 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 520/617 LAGERHUIS STAAND

    • skf:SNL 520-617
    • rubix:03073746
    • fabrikant:93354
    • ean:7316570978513
    • Binnendiameter:137,5 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:320 mm
    • Ashoogte:112 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 308,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SY 40 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

    • skf:SY 40 TF
    • rubix:03073815
    • fabrikant:27277
    • ean:7316577028433
    • Binnendiameter:40 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:135,5 mm
    • Ashoogte:49,2 mm
    Bekijk 106 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 66,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef SKF YAR 205-2F, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

    • skf:YAR 205-2F
    • rubix:03045253
    • fabrikant:YAR 205-2F
    • ean:7316577030061
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:34,1 mm
    Bekijk 122 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SNL 509 LAGERHUIS STAAND

    • Vervangen ref.:SE 509
    • skf:SNL 509
    • rubix:03073778
    • fabrikant:SNL 509
    • ean:7316571131627
    • Binnendiameter:56,5 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:170 mm
    • Ashoogte:60 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 77,05 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF FY 40 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

    • skf:FY 40 TF
    • rubix:03070785
    • fabrikant:6351
    • ean:7316577035936
    • Binnendiameter:40 mm
    • Breedte:38,5 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:101,5 mm
    Bekijk 72 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 66,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA FLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

    • ina:FLCTE30-XL
    • rubix:03120012
    • fabrikant:0008312710000
    • ean:4012802792027
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:84 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:90,5 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 56,11 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA FLCTE 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

    • Vervangen ref.:FLCTE25-XL
    • ina:FLCTE25-XL
    • rubix:03120010
    • fabrikant:0008315650000
    • ean:4012802791488
    • Binnendiameter:25 mm
    • Breedte:71 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:76,2 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF FYTB 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

    • skf:FYTB 30 TF
    • rubix:03070801
    • fabrikant:6481
    • ean:7316577030993
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:42,2 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:116,5 mm
    Bekijk 44 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 49,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GRAE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

    • ina:GRAE30-XL-NPP-B
    • rubix:03121416
    • fabrikant:0008494050000
    • ean:4012802800814
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Materiaal:staal
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA PSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

    • Vervangen ref.:PSHE40-XL-N-I
    • ina:PSHE40-XL-N
    • rubix:03120632
    • fabrikant:0945700190000
    • ean:4054372514210
    • Binnendiameter:40 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:88,9 mm
    • Ashoogte:49,2 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 101,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA PME 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

    • ina:PME30-XL-N
    • rubix:03120208
    • fabrikant:0074430990000
    • ean:4012802812718
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:35,8 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:100 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 70,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF SY 508 M LAGERHUIS STAAND LEEG

    • skf:SY 508 M
    • rubix:03077936
    • fabrikant:27298
    • ean:7316570376678
    • Binnendiameter:80 mm
    • Materiaal:grijs gietijzer
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF FY 508 M FLENSLAGERHUIS VIERKANT LEEG

    • skf:FY 508 M
    • rubix:03078116
    • fabrikant:6377
    • ean:7316577059833
    • Binnendiameter:80 mm
    • Breedte:38,5 mm
    • Materiaal:staal
    Bekijk 11 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,99 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF FYJ 70 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

    • skf:FYJ 70 TF
    • rubix:03070793
    • fabrikant:90391
    • ean:7316570574760
    • Binnendiameter:70 mm
    • Breedte:193 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:152 mm
    Bekijk 21 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 272,15 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA GLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

    • ina:GLCTE30-XL
    • rubix:03120028
    • fabrikant:0008313600000
    • ean:4012802791839
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:84 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:90,5 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 61,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF F4BC 30M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

    • skf:F4BC 30M-CPSS-DFH
    • rubix:03078792
    • ean:7316577829016
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:31,2 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:83 mm
    Bekijk 24 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 186,26 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA RCJTY 30 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART

    • ina:RCJTY30-TV-VA-HLA
    • rubix:03139047
    • fabrikant:0517325560000
    • ean:4054366714978
    • Binnendiameter:30 mm
    • Breedte:80 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:117 mm
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 194,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    INA PSHE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

    • ina:PSHE30-XL-N
    • rubix:03120628
    • fabrikant:0942912680000
    • ean:4054372268922
    • Binnendiameter:30 mm
    • Bevestigingsafstand tussen de gaten:76,2 mm
    • Ashoogte:42,9 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 68,73 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 2364