Mecaline

Filter opties
Categorieën
  • Mechanische aandrijving (7854)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (3660)
  • Tooling & Verspaning (98)
  • Onderhoud & Reparatie (47)
  • 1Merk / Fabrikant

    713 Product (en) met 11.659 variant (s):

    Relevance
    • Dikte
      0,1 mm
    • Breedte
      12 mm
    • Lengte
      12 m

    MECALINE ROL TEFLON 12X0,1MM X 12M 884527 GASTEC

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:884527
    • rubix:27349995
    • ean:3660338379239
    1,32 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting (inch)
      G1/4 ''
    • Debiet
      23 m³/h

    MECALINE LUCHTPISTOOL PROGRESSIEF 110MM - 612058

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:612058
    • rubix:25140078
    • ean:3660338190582
    20,30 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/2 ''
    • Diameter aansluiting 2
      G3/8 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPRING BU/BI 1/2" X 3/8" 891000

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891000
    • rubix:28582042
    • ean:3660338436635
    3,62 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      1/2 ''

    MECALINE KOGELAFSLUITER MESSING VERNIKKELD BI/BI PN40 1/2"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:735776
    • rubix:28460030
    • ean:3660338017247
    5,90 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      10 mm
    • Buitendiameter
      16 mm
    • Lengte rol
      25 m

    MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 10X16MM - 867042

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:867042
    • rubix:27340774
    • ean:3660338210761
    49,50 excl. BTW
    / 25 meters
    • Tapse bus
      1610
    • Diameter cilinderboring
      28 mm

    MECALINE KLEMBUS TL 1610-28

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:MA161028
    • rubix:02851462
    • fabrikant:856928
    • ean:3660338122040
    13,28 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      1 ''

    MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. 1'' PN 64 - 853555

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:853555
    • rubix:28461066
    • ean:3660338096372
    33,22 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      R1/2 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPNIPPEL BU 3/4" X 1/2" 891064

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891064
    • rubix:28052056
    • ean:3660338437229
    5,09 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Reservemes voor pijpsnijder 786211

    MECALINE SLANGSNIJDER - 786209

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:786209
    • rubix:06262242
    • ean:3660338039621
    8,08 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting (inch)
      G1/4 ''
    • Debiet
      15 m³/h

    MECALINE LUCHTPISTOOL 118MM - 786904

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:786904
    • rubix:25140066
    • ean:3660338039614
    16,56 excl. BTW
    / stuk
    • Tapse bus
      2012
    • Diameter cilinderboring
      38 mm

    MECALINE KLEMBUS TL 2012-38

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:MA201238
    • rubix:02851524
    • fabrikant:856962
    • ean:3660338122361
    17,31 excl. BTW
    / stuk
    • Tapse bus
      2517
    • Diameter cilinderboring
      42 mm

    MECALINE KLEMBUS TL 2517-42

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:MA251742
    • rubix:02851556
    • fabrikant:856979
    • ean:3660338122521
    27,56 excl. BTW
    / stuk
    • Drukbereik
      0-10 bar
    • Diameter aansluiting
      1/8 ''

    MECALINE MANOMETER ABS AA 40X1/8 0-10BAR - 829131

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:829131
    • rubix:28460066
    • ean:3660338048654
    7,93 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Oranje
    • Materiaal
      Polyethyleen met hoge dichtheid

    GISS ASSORTIMENT TRECHTERS 50-75-100-120 MM 853673

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:853673
    • rubix:07850210
    • ean:3660338097201
    5,69 excl. BTW
    / stuk
    • Steek van de ketting
      12,7 mm
    • Profiel
      Simplex (1)
    • ISO-code
      08B-1

    MECALINE KETTING 08B-1

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:08B1-MTR
    • rubix:A0062268
    • fabrikant:886779
    • ean:3660338401664
    30,85 excl. BTW
    / 5 meters
    • Inhoud
      15 l
    • Kleur
      Kleurloos
    • Materiaal
      Polyethyleen met hoge dichtheid

    GISS VOEDINGSMIDDELEN JERRYCAN MET KRAAN 15 L - 853637

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:853637
    • rubix:07850116
    • ean:3660338097010
    20,29 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      G1/4 ''

    MECALINE RVS 316 KNIE BI-BU 90ø 1/4" 891028

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891028
    • rubix:28051031
    • ean:3660338436895
    3,27 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      13 mm
    • Buitendiameter
      19 mm
    • Lengte rol
      50 m

    MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 13X19MM - 887676 (RO=50MT)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:887676
    • rubix:A0088727
    • ean:3660338410680
    120,30 excl. BTW
    / rol
    • Binnendiameter
      5 mm
    • Buitendiameter
      8 mm
    • Lengte
      4 m

    MECALINE PU-SPIRAALSLANG 8X5 X1/4 - 786248 (ST=4MT)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:786248
    • rubix:06261918
    • ean:3660338035432
    35,84 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting (inch)
      G1/4 ''
    • Debiet
      58 m³/h

    MECALINE LUCHTPISTOOL TYPHOON - 840390

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:840390
    • rubix:25140082
    • ean:3660338058998
    43,14 excl. BTW
    / stuk
    • Tapse bus
      1210
    • Diameter cilinderboring
      25 mm

    MECALINE KLEMBUS TL 1210-25

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:MA121025
    • rubix:02851388
    • fabrikant:856888
    • ean:3660338121678
    11,38 excl. BTW
    / stuk
    • Buitendiameter buis metrisch
      10 mm

    MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 10 853157

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:853157
    • rubix:06260934
    • ean:3660338093319
    3,73 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DRAADSOK CIL. SCHROEFDR. 1/4G - 869477

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869477
    • rubix:28461400
    • ean:3660338232060
    2,64 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      1/4 ''

    MECALINE MINI KOGELKRAAN MESSING VERNIKKELD BI/BI PN16 1/4"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:735780
    • rubix:28460758
    • ean:3660338017278
    6,70 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 713