Referenties
INA:PSHE30-XL-N
Rubix:03120628
Fabrikant:0942912680000
EAN:4054372268922


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHE 30 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Serie | pshe..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,73 excl. BTW
/ stuk
€ 83,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden