Spanlagerinzet / -behuizing

Een betrouwbaar lager is essentieel voor de continuïteit van productieprocessen. Bij Rubix Nederland vindt u een uitgebreid assortiment zelfinstellende lagerinzetten die voldoen aan de hoogste industriële eisen. Ze optimaliseren de werking van machines, compenseren uitlijningsfouten en vereenvoudigen onderhoud en vervanging.

Wat is een zelfinstellend lagerinzetstuk?

Een zelfinstellend lagerinzetstuk bestaat uit twee rijen kogels en een bolvormige buitenring. Dankzij deze constructie kan het lager kleine uitlijningsfouten tussen de as en de behuizing compenseren. Hierdoor blijft het systeem soepel draaien zonder vroegtijdige slijtage. Deze lagers worden veel toegepast in transportbanden, ventilatoren, pompen, verpakkingslijnen en landbouwmachines – overal waar betrouwbaarheid en eenvoudige montage vereist zijn.

Typen lagerinzetten en hun componenten

Rubix biedt verschillende types aan om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van de industrie:

Standaard zelfinstellende kogellagers – verkrijgbaar in open of afgedichte uitvoering, geschikt voor hoge snelheden en matige belastingen;

Inzetlagers – leverbaar met diverse klemsystemen zoals stelschroeven, excentrische ringen of adapters;

Lagerhuizen – in uitvoeringen met flens, spanblok of voet, die samen met het inzetlager een complete en robuuste unit vormen.

Rubix levert producten die geschikt zijn voor zowel lichte mechanische toepassingen als voor zware industriële omstandigheden. Het assortiment omvat topmerken zoals SKF, INA, FAG, NTN, Timken en SNR, met onder andere de series SKF 12xx en 22xx, SNR 2210 en de UC/US/UK-inzetten.

Technische specificaties

Bij het kiezen van het juiste lagerinzetstuk zijn de volgende factoren belangrijk:

Afmetingen – binnendiameter, buitendiameter en breedte;
Belastingscapaciteit – hoog radiaal, matig axiaal;
Speling – standaard (CN) of vergroot (C3);
Afdichting – varianten met rubber afdichtingen of speciale afdichtsystemen voor stoffige en vochtige omgevingen;
Materiaal – staal of gietijzer, met roestvaststalen uitvoeringen voor vochtige omgevingen;
Snelheid en oppervlaktestaat – bepalend voor stille en duurzame werking.

Hoe kiest u het juiste lagerinzetstuk?

Het selecteren van een inzetlager hangt af van de belasting, rotatiesnelheid en omgevingstemperatuur.Bij vochtige of stoffige omstandigheden is een afgedicht lager aan te raden. De bevestigingsmethode op de as (stelschroef, excentrische ring, adapter) bepaalt het gemak van montage en de mechanische stabiliteit.Afhankelijk van de inbouwruimte kiest u de juiste behuizing – flens, voet of spanner.

Rubix garandeert een breed assortiment en snelle levering om uw productieprocessen veilig en efficiënt te houden.

Belangrijkste voordelen van zelfinstellende lagerinzetten

Deze wentellagers zijn bijzonder geschikt voor zowel onderhoudsactiviteiten als productieomgevingen:

Compensatie van statische en dynamische uitlijningsfouten;
Langere levensduur met minder slijtage aan as en lagerhuis;
Lage wrijving bij hoge snelheden;
Stil en stabiel functioneren;
Snelle montage en eenvoudige vervanging;
Bestand tegen zware werkomstandigheden.

Installatie en onderhoud

Controleer vóór montage de staat van de as, toleranties en reinheid. Plaats het inzetlager in de behuizing en zorg voor correcte uitlijning. Smeer de lagers volgens de specificaties van de fabrikant en controleer na montage op geluid en trillingen om een correcte werking te garanderen.

Rubix Nederland ondersteunt u met technische expertise, hoogwaardige producten en betrouwbare levering – voor optimale prestaties van uw machines.

Filter opties
Categorieën
  • insert met zeskantschroef (518)
  • insert met excenterring (307)
  • insert lager (118)
  • y-lager (27)
  • y-lagerinzet/-huis (2)
  • Merk / Fabrikant
  • fag
    (91)
  • ina
    (316)
  • nsk
    (5)
  • ntn
    (9)
  • ptn
    (41)
  • rhp
    (64)
  • sandvik coromant
    (1)
  • brand logo

    324 Product (en) met 972 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring SKF YET 208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 43.7 mm

    • skf:YET 208
    • rubix:03045324
    • fabrikant:YET 208
    • ean:7316577295392
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Materiaal:lagerstaal
    Bekijk 50 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 47,43 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef SKF YAR 205-2F, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

    • skf:YAR 205-2F
    • rubix:03045253
    • fabrikant:YAR 205-2F
    • ean:7316577030061
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:34,1 mm
    Bekijk 122 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GRAE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

    • ina:GRAE30-XL-NPP-B
    • rubix:03121416
    • fabrikant:0008494050000
    • ean:4012802800814
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Materiaal:staal
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 46,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

    • ina:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
    • rubix:03121483
    • fabrikant:0518017100000
    • ean:4047643202879
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:34,1 mm
    Bekijk 26 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 113,24 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GRAE25-XL-NPP-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm

    • ina:GRAE25-XL-NPP-B
    • rubix:03121412
    • fabrikant:0008493750000
    • ean:4012802800838
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Materiaal:lagerstaal
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 39,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA RALE20-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 16.7 mm

    • ina:RALE20-XL-NPP-FA106
    • rubix:03121566
    • fabrikant:0008432880000
    • ean:4012802787115
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:42 mm
    • Materiaal:staal
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 29,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring SKF YEL 208-2RF/VL065, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.8 mm

    • skf:YEL 208-2RF/VL065
    • rubix:03045297
    • ean:7316570355062
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Materiaal:hoogwaardig koolstof-chroomstaal (lagersstaal)
    Bekijk 37 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 71,83 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert lager INA GSH30-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm

    • ina:GSH30-XL-2RSR-B
    • rubix:03121434
    • fabrikant:0009474070000
    • ean:4012802802900
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:18 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 71,82 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef SKF YAT 206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm

    • skf:YAT 206
    • rubix:03044300
    • fabrikant:30274
    • ean:7316570076837
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:30,2 mm
    Bekijk 20 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA RAE20-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

    • ina:RAE20-XL-NPP-FA106
    • rubix:03121522
    • fabrikant:0008429740000
    • ean:4012802787498
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Materiaal:staal
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 34,12 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GE30-XL-KRR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

    • ina:GE30-XL-KRR-B
    • rubix:03160136
    • fabrikant:0008049590000
    • ean:4012802783728
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Materiaal:staal
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 53,88 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert lager INA 203-XL-KRR-AH02, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16.2 mm | Breedte: 18.3 mm

    • ina:203-XL-KRR-AH02
    • rubix:03120966
    • fabrikant:0008083180000
    • ean:4012802783506
    • Binnendiameter:16,2 mm
    • Buitendiameter:40 mm
    • Breedte:18,3 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 24,08 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GRAE20-XL-NPP-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 21.4 mm

    • ina:GRAE20-XL-NPP-B
    • rubix:03121410
    • fabrikant:0008493400000
    • ean:4012802800852
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Materiaal:staal voor standaardlagers
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 36,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37.1 mm

    • ina:GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
    • rubix:03127750
    • fabrikant:0512064980000
    • ean:4064327887450
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:110 mm
    • Materiaal:lagerstaal met corrotect coating
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 146,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GE35-XL-KRR-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 37.7 mm

    • ina:GE35-XL-KRR-B
    • rubix:03160131
    • fabrikant:0008034210000
    • ean:4012802784251
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Materiaal:staal
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 64,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA GE40-XL-KRR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm

    • ina:GE40-XL-KRR-B
    • rubix:03160132
    • fabrikant:0008049670000
    • ean:4012802783698
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Materiaal:staal
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 75,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef Timken UC205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm

    • timken:UC205
    • rubix:A0379362
    • ean:0087796069411
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:17 mm
    Bekijk 43 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 25,56 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef PTN SUC206, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm

    • ptn:SUC206
    • rubix:A0411989
    • ean:3660338467738
    • Binnendiameter:30 mm
    • Buitendiameter:62 mm
    • Breedte:19 mm
    Bekijk 13 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 22,92 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef SKF YAR 205-2F/VA228, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm

    • skf:YAR 205-2F/VA228
    • rubix:03476336
    • ean:7316579069960
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:52 mm
    • Breedte:15 mm
    Bekijk 10 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 143,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert lager INA GSH40-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 22 mm

    • ina:GSH40-XL-2RSR-B
    • rubix:03121438
    • fabrikant:0009555660000
    • ean:4012802823165
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:22 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 98,17 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met excenterring INA RABRB25/62-XL-FA106, Buitendiameter: 62.2 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.8 mm

    • ina:RABRB25/62-XL-FA106
    • rubix:03121500
    • fabrikant:0008348660000
    • ean:4012802789218
    • Binnendiameter:25 mm
    • Buitendiameter:62,2 mm
    • Materiaal:lagerstaal, rubber
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 51,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef INA GYE20-XL-KRR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

    • ina:GYE20-XL-KRR-B
    • rubix:03121452
    • fabrikant:0008089380000
    • ean:4012802783384
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:31 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 33,42 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert met zeskantschroef PTN SB204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm

    • ptn:SB204
    • rubix:A0411999
    • ean:3660338467639
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:14 mm
    Bekijk 9 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 3,31 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Insert lager INA GSH20-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15 mm

    • ina:GSH20-XL-2RSR-B
    • rubix:03121430
    • fabrikant:0009929410000
    • ean:4012802816211
    • Binnendiameter:20 mm
    • Buitendiameter:47 mm
    • Breedte:15 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 64,71 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 324