Insert lager INA 203-XL-KRR-AH02, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16.2 mm | Breedte: 18.3 mm

Lager

Zie technische informatie

Referenties

INA:203-XL-KRR-AH02
Rubix:03120966
Fabrikant:0008083180000
EAN:4012802783506
INA 203 XL/KRR/AH02 SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16,2 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 203 XL/KRR/AH02 SPANLAGER


Kogellager met enkele rij, gereed voor montage, bestaande uit een cilindrische buitenring, een vergrote binnenring aan beide zijden en een kooi van kunststof of metaalplaat. Voor constante of afwisselende belastingen. Fixatie door excentrische vergrendelingsring.
Radiale inbouwkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor passing, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter16,2 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Type lagerspelingcn
Materiaallagerstaal (volledig gehard chroomstaal, conform iso 683-17)
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden