Insert lager Timken UEL213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 85.7 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL213
Rubix:A0378665
Fabrikant:UEL213
EAN:0013992170972

Productdetails : TIMKEN UEL 213 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL 213 inzetlager met excentrische vergrendelingskraag en bonded nitrilrubber afdichting. Voor-gesmeerd met lithiumgebaseerd vet voor direct gebruik.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 85,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | bearing steel |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Bouwvorm | inzetlager met excentrische vergrendelingskraag (uel) |
| Smering | voor-gesmeerd met hoogwaardige lithium-gebaseerde vet (prelubricated). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,51 excl. BTW
/ stuk
€ 230,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
