Insert lager Timken UEL204, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 43.7 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL204
Rubix:A0378674
Fabrikant:UEL204
EAN:0013992170590

Productdetails : TIMKEN UEL 204 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL204 insteeklager insert met excentrische vergrendelingskraag. Draagvermogen: dynamisch 12.800 N en statisch 6.650 N.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 43,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Bouwvorm | wide inner ring kogellager inzetlager met excentrische vergrendelingskraag (uel) |
| Smering | voor gesmeerde inzetlager-uitvoering (prelubricated). periodiek bijsmeren volgens omgevingscondities (raadpleeg bedrijfs-/installatiehandleiding). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,05 excl. BTW
/ stuk
€ 41,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
