Insert lager INA 210-KRR-B-AH02, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 30 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:210-KRR-B-AH02
Rubix:A0693017
Fabrikant:0008984490000
EAN:4064327153562

Productdetails : INA 210 KRR B/AH02 SPANLAGER
Kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,51 excl. BTW
/ stuk
€ 217,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen