Insert lager SNR UK213G2H, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 36 mm

Lager Insert

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UK213G2H
Rubix:A0485855
EAN:3413529503827
SNR UK 213 G2/H INSERT KOGELLAGER INCL TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UK 213 G2/H INSERT KOGELLAGER INCL TREKBUS


Bolvormige buitendiameter, bevestiging door adapterhuls, afdichting met slinger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x130x79 mm
Logistiek gewicht1870 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingc3
Materiaalstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Afwerkingverzinkt metaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Bouwvormbevestiging met adapterhuls (h2313)
Gewicht1,85 kg
Smeringlevenslang gesmeerd met geschikt rollagervet; onder normale bedrijfsomstandigheden is bijsmering niet nodig.
€ 110,96 excl. BTW
/ stuk
€ 134,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen