Insert lager INA GVK100-208-KTT-B-AS2/V, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 36.5 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:-T-GVK100-208-KTT-B
INA:GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Rubix:03126990
Fabrikant:0504194630000
EAN:4054362376668

Productdetails : INA GVK 100-208 KTT/B/AS2/V INSERT KOGELLAGER
Groefkogellagers GVK.. -KTT-B sferische buitenring, binnenring met vierkante boring, T-pakking aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 697 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,17 excl. BTW
/ stuk
€ 133,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
