Insert lager Timken UEL209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 56.3 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL209
Rubix:A0378669
Fabrikant:UEL209
EAN:0013992170378

Productdetails : TIMKEN UEL 209 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL209 inzetlager met wide inner ring en excentrische vergrendelingskraag. Vooraf gesmeerd en ontworpen voor betrouwbare werking met robuuste afdichting.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 56,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal (bearing steel) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34100 N |
| Bouwvorm | inzetlager uel 200 (wide inner ring kogel) met excentrische vergrendelingskraag (eccentric locking collar) |
| Smering | vooraf gesmeerd met hoogwaardige lithium-gebaseerde vet (prelubricated, ready for immediate installation) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,50 excl. BTW
/ stuk
€ 93,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
