Insert lager Timken UEL208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL208
Rubix:A0378670
Fabrikant:UEL208
EAN:0013992170170

Productdetails : TIMKEN UEL 208 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL 208 insteeklager met wide inner ring en excentrische opsluitkraag. Voorgesmeerd met lithium-basisvet en voorzien van nitrilrubberen seal met stalen flinger.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal (bearing steel) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Afwerking | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Bouwvorm | insteeklager (uel 200) met excentrische opsluitkraag, wide inner ring kogelgelager |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Smering | voorgesmeerd met hoogwaardige lithium-basisvet (prelubricated) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,51 excl. BTW
/ stuk
€ 84,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
