Insert lager Timken UEL215, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 34 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL215
Rubix:A0378663
Fabrikant:UEL215
EAN:0013992170743

Productdetails : TIMKEN UEL 215 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL 215 inzetlager (U-serie) met brede binnenring en excentrische klemring. Voor-gesmeerd voor snelle montage en ontworpen voor betrouwbare werking bij vervuiling en natte omgevingen.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | doorhardend staal (through-hardened steel) |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Afwerking | gietijzer |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67400 N |
| Bouwvorm | u-serie excentrische klemring (uel) inzetlager met brede binnenring en sferisch buitenoppervlak |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Smering | premium smeervet (voor-gesmeerd) met nabe-smering via smeernippel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,16 excl. BTW
/ stuk
€ 352,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
