Insert lager Timken UK217, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 57 mm
Binnenring kogelager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UK217
Rubix:A0378650
EAN:0013992169464

Documenten
Productdetails : TIMKEN UK 217 INSERT KOGELLAGER
Sterke punten
•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 84000 N |
| Gewicht | 3,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,99 excl. BTW
/ stuk
€ 343,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen