Insert lager Timken UEL212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 77.8 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL212
Rubix:A0378666
Fabrikant:UEL212
EAN:0013992170828

Productdetails : TIMKEN UEL 212 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL 212 insteek-inzetlager met brede binnenring en excentrische locking collar. Vooraf gesmeerd met lithiumbasis vet en geschikt voor normale industriële belastingen.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 77,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52400 N |
| Bouwvorm | insteek-inzetlager met brede binnenring (wide inner ring) en excentrische klem-/borgingskraag (eccentric locking collar). |
| Smering | vooraf gesmeerd met hoogwaardig lithiumbasis vet; her-smeren via smeernippel/lubricatiepunt (relubrication fitting). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,67 excl. BTW
/ stuk
€ 184,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
