Insert lager INA GLE30-KLL-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm
Spanlager
Zie technische informatieReferenties
INA:GLE30-KLL-B
Rubix:03126914
Fabrikant:0008114080000
EAN:4012802782981

Productdetails : INA GLE 30 XL/KLL/B INSERT KOGELLAGER
Spanlager
Radiaal inbouwkogellager GLE..-XL-KLL-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,5x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,75 excl. BTW
/ stuk
€ 171,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
