Insert lager Timken 203KRR2, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16.256 mm | Breedte: 18.29 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:203KRR2
Rubix:03325050
FAFNIR 203 KRR2 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter16,256 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAFNIR 203 KRR2 KOGELLAGER EENRIJIG


Timken/Fafnir 203KRR2 kogellager (deep-groove, eenrijig) voor radiale en axiale belasting. Maatvoering 16,256 x 40 x 18,29 mm met hoge radiale draagkracht.

Sterke punten

•Bestaat uit diepgroeflagers van het Conrad-type •Bevat een flare-out, contact R-Seal •Een rondel geïmpregneerd met synthetisch rubber is ingesloten tussen twee metalen schilden, wat uitstekende bescherming biedt tegen verontreinigingen
Vanwege de zware contactafdichting wordt deze serie normaal gesproken gebruikt voor toepassingen met matige snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter16,256 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,29 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalsynthetisch rubber (rondel)
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10900 N
€ 27,46 excl. BTW
/ stuk
€ 33,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden