Insert lager SKF BBYB 631137, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 30.5 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BBYB 631137
Rubix:03473354
Fabrikant:52472
EAN:7316570848502
SKF BBYB 631137 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BBYB 631137 Y-LAGER


Inzetlagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Ze hebben een bolle buitenring en in de meeste gevallen een verlengde binnenring met een specifieke borging, waardoor ze snel en eenvoudig op de as gemonteerd kunnen worden. SKF levert insteeklagers in vele uitvoeringen en varianten en met verschillende afdichtingen.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Geschikt voor statische initiële uitlijnfouten
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,5x72x72 mm
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,5 mm
Type lagerspelingcn
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee metalen schilden
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Gewicht0,454 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 41,61 excl. BTW
/ stuk
€ 50,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen