Insert lager FAG UK216, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 33 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UK216
Rubix:03127974
Fabrikant:0772017870000
EAN:4047643058285

Documenten
Productdetails : FAG UK 216 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3230 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Gewicht | 3,23 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,66 excl. BTW
/ stuk
€ 598,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen