Insert lager Timken UEL205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 34.9 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL205
Rubix:A0378673
Fabrikant:UEL205
EAN:0013992170644

Productdetails : TIMKEN UEL 205 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL 205 kogellager-inzet met wide inner ring en eccentrische opsluitkraag. Voorgevuld met lithiumgebaseerd smeervet en met robuuste bonded seal.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Afwerking | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Bouwvorm | kogellager-inzet met eccentrische opsluitkraag (uel, wide inner ring) |
| Smering | voorgevuld met hoogwaardige lithiumgebaseerde smeervet (prelubricated). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,38 excl. BTW
/ stuk
€ 47,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
