Insert lager Timken UEL202, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 34.2 mm
Insert lager
Zie technische informatieReferenties
Timken:UEL202
Rubix:A0378676
Fabrikant:UEL202
EAN:0013992169273

Productdetails : TIMKEN UEL 202 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UEL202 inzetlager met excentrische klemmende borgring en wide inner ring kogelgelager. Voorvervet en afgedicht met bonded nitrile seal plus steel flinger.
Toepassingen
● UELFC piloted round flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 34,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal (bearing steel) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Afwerking | gietijzer |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Bouwvorm | inzetlager uel 202 met excentrische klemmende borgring (wide inner ring ball bearing) |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Smering | voorvervet met hoogwaardige lithiumgebaseerde vet (relubricatie via smeernippel/grease fitting). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,05 excl. BTW
/ stuk
€ 41,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
