Y-lager
Filter opties
Categorieën
y-lager (27)
Merk / Fabrikant
fag
(22)
ina
(3)
skf
(2)

4 Product (en) met 27 variant (s):
INA GG.HE 04 SPANLAGERHUIS LEEG
- ina:GG.HE04
- rubix:03126826
- fabrikant:0008249840000
- ean:4012802780192
- Binnendiameter:46,987 mm
- Buitendiameter:91 mm
- Breedte:25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 24,48 excl. BTW
/ stuk
FAG UCT 209 J7 SPANLAGERBLOK
- Vervangen ref.:-T-UCT209
- fag:UCT209-J7
- rubix:03129372
- fabrikant:0822389280000
- ean:4054366900128
- Binnendiameter:45 mm
- Buitendiameter:117 mm
- Breedte:144 mm
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 150,69 excl. BTW
/ stuk
INA RA 100 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
- Vervangen ref.:RA100-NPP-FA106
- ina:RA100-XL-NPP-FA106
- rubix:A0543023
- fabrikant:0966596290000
- ean:4064327238344
- Binnendiameter:25,4 mm
- Buitendiameter:52 mm
- Breedte:21,4 mm
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
€ 35,83 excl. BTW
/ stuk
SKF FYTB 1 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
- skf:FYT 1. TF
- rubix:03473983
- fabrikant:63727
- ean:7316577755247
- Binnendiameter:25,4 mm
- Buitendiameter:123,8 mm
- Breedte:38,8 mm