SKF SNL 509 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:SE 509
SKF:SNL 509
Rubix:03073778
Fabrikant:SNL 509
EAN:7316571131627
SKF SNL 509 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SNL 509 LAGERHUIS STAAND


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective bearing arrangement
- Reduce maintenance
- Minimize lubricant leakage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter85 mm
Breedte60 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 77,05 excl. BTW
/ stuk
€ 93,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden