SKF FYTB 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYTB 30 TF
Rubix:03070801
Fabrikant:6481
EAN:7316577030993
SKF FYTB 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte42,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYTB 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x141,5x60 mm
Logistiek gewicht854 g
Binnendiameter30 mm
Breedte42,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte141,5 mm
Lengte83 mm
Seriefytb
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter141,5 mm
Gewicht0,863 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 49,68 excl. BTW
/ stuk
€ 60,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden