Referenties
SKF:FY 2.1/4 TF
Rubix:03071310
Fabrikant:63398
EAN:7316577748652


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Breedte | 73,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : SKF FY 2.1/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,7x175x57,15 mm |
| Logistiek gewicht | 4216 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 73,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing) / staal (lager) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 39,7 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | fy |
| Totale breedte lager | 52 mm |
| Klemmen | 130 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35999 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52698 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Gewicht | 4,05 kg |
| Bouwvorm | geflensde kogellagerunit met vierkante gietijzeren flens en borging met stelschroeven |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,13 excl. BTW
/ stuk
€ 216,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen