Referenties
SKF:FY 50 WF
Rubix:03070916
Fabrikant:63450
EAN:7316570381184


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : SKF FY 50 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,1x143x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2450 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 62,7 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,67 excl. BTW
/ stuk
€ 127,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden