TIMKEN UCFL 322 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCFL322
Rubix:A0378864
EAN:0013992172709
TIMKEN UCFL 322 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Breedte131 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten390 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFL 322 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UCFL-units met twee bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCFL-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken
stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Breedte131 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten390 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte470 mm
Lengte300 mm
Serieucfl 200
Totale breedte lager96 mm
Diameter bevestigingsgaten44 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r180000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr205000 N
Gewicht36,2 kg
€ 1.559,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.886,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen