SKF FY 25 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 25 WF
Rubix:03070911
Fabrikant:63423
EAN:7316571017136
SKF FY 25 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 25 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,9x95x25 mm
Logistiek gewicht780 g
Binnendiameter25 mm
Breedte30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager44,4 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter95 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 50,16 excl. BTW
/ stuk
€ 60,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen