Referenties
NSK:UCFC210D1
Rubix:03498680
Fabrikant:UCFC210D1 N
EAN:00029176574191


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
Productdetails : NSK UCFC 210 D1 FLENSLAGERBLOK ROND
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
| Materiaal | behuizing van gietijzer; lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Hoogte | 54,6 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Bouwvorm | ronde flensunit met 4 bouten en pasbusverbinding (pilootflens) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,05 excl. BTW
/ stuk
€ 171,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen