Referenties
SNR:USFLE208
Rubix:37222458
Fabrikant:USFLE.208
EAN:3413529531318




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Productdetails : SNR USFLE 208 LAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagereinheid, achteraf te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 105 mm |
| Serie | usfle200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,69 excl. BTW
/ stuk
€ 55,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen