TIMKEN UCF 209 FLENSLAGERBLOK

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCF209
Rubix:03320860
EAN:0087796073746
TIMKEN UCF 209 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte137 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCF 209 FLENSLAGERBLOK


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de kogelomhulde eenheid. We zetten die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van behuizingen.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compacte behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenring kogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
br>Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering
Het gebonden afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en afmetingen van basis tot centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte137 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte49,2 mm
Lengte137 mm
Serieucf 200
Totale breedte lager137 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34100 N
€ 81,53 excl. BTW
/ stuk
€ 98,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden