INA RCSMF 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCSMF12-XL
Rubix:03127454
Fabrikant:0008269280000
EAN:4012802793987
INA RCSMF 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCSMF 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCSMF, twee-bout flenshuisunits, plaatstaal, rubber interliner, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalbehuizing van plaatstaal; rubberen tussenvoering; lager gemaakt van standaard lagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte114 mm
Lengte114 mm
Seriercsmf..-xl
Totale breedte lager34,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter114 mm
Gewicht0,27 kg
Bouwvormexcentrische borgkraag
€ 58,57 excl. BTW
/ stuk
€ 70,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen