Referenties
Vervangen ref.:857396
PTN:UCFL211
Rubix:A0407457
Fabrikant:893618
EAN:3660338460760





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 224 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCFL 211 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 224 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 58,4 mm |
| Lengte | 224 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,16 excl. BTW
/ stuk
€ 51,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden