Referenties
Vervangen ref.:RMEO80-XL-I
INA:RMEO80-XL
Rubix:A0693868
Fabrikant:0947410340000
EAN:4064327190789


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 51 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 235 mm |
Productdetails : INA RMEO 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Behuizingen RMEO, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, excentrische borgring, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 235 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer (huis); lagerstaal (inzet) |
| Hoogte | 275 mm |
| Serie | rmeo |
| Totale breedte lager | 51 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 87000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 131000 N |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Bouwvorm | vierbout flenshuis (rond) met brede centreringsbus en excentrische vergrendelingskraag; gietijzeren behuizing, klaar voor montage voor radiaal insertlager gne80-xl-krr-b-fa107 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.071,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen