Referenties
INA:PCFTR17-XL
Rubix:03120082
Fabrikant:0008317780000
EAN:4012802791075


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 32,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,1 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFTR 17 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 32,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,1 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 32,1 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,46 excl. BTW
/ stuk
€ 69,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen