Referenties
Timken:SUCSF204/FVSL613
Rubix:A0378587
Fabrikant:SUCSF204/FVSL613
EAN:0013992248879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 204/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSF 204/FVSL613 flenslagerblok in RVS met vier montagegaten. Voorzien van food-grade solid lube (FVSL613) en hygiënische afdichting voor veeleisende omgevingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Materiaal | rvs (gegoten roestvast staal) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 86 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | sucsf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Bouwvorm | vier-bouts flenslagerblok (vierkant) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,95 excl. BTW
/ stuk
€ 291,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen