Referenties
SKF:FY 1. WF
Rubix:03473840
Fabrikant:63328
EAN:7316577754899

Productdetails : SKF FY 1 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,9x95x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 787 g |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Breedte | 45,9 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,18 excl. BTW
/ stuk
€ 72,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
