Referenties
INA:PME40-XL-N
Rubix:03120212
Fabrikant:0096437610000
EAN:4012802837254


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Productdetails : INA PME 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden PME, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 23 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 31,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Gewicht | 1,62 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,98 excl. BTW
/ stuk
€ 122,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden