Referenties
INA:RCJTY17-XL
Rubix:03120326
Fabrikant:0009708830000
EAN:4012802821192


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 32,9 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Totale breedte lager | 27,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,04 excl. BTW
/ stuk
€ 52,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen