INA PCSTK 30-208 XL SPANLAGER

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCSTK30-208-XL
Rubix:03127601
Fabrikant:0101849100000
EAN:4012802832716
INA PCSTK 30-208 XL SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte115 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCSTK 30-208 XL SPANLAGER


Flenslagerunit PCSTK..-208-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht933 g
Binnendiameter30 mm
Breedte115 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalkunststof
Hoogte156 mm
Lengte156 mm
Seriepcstk..-208-xl
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter44 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 289,23 excl. BTW
/ stuk
€ 349,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen