Referenties
SKF:F2BC 012-TPSS
Rubix:A0142688
EAN:7316577846709


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SKF F2BC 012-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 119 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,47 excl. BTW
/ stuk
€ 176,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen